Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66733 PRO 35W 230V G9 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321208668
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321208668
EAN/GTIN:
     4008321208668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampen mit G9-Sockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Lampe schaltet sicher ab. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Arbeitsplatzbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Esstischbeleuchtung. Spiegelbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Stimmungsbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser:
14.0 mm
Gesamtlänge:
43.00 mm
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2800 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 7,50*
ab € 1,40*
€ 2,15*
3 Tage
692
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,19*
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,43*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,65*
Lager 4002
1000
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.