Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W840KIT1LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4099854160943
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854160943
EAN/GTIN:
     4099854160943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
T5 LED-Röhren inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T5 220-240V AC LED-Röhren und 10 Umrüstkits für einflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Schutzart: IP20. Produktvorteile: Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte. Keine EVG-Kompatibilitätsprobleme. Keine Wartung des EVGs mehr notwendig. Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
45 mA
Lampenleistung:
10 W
Lichtstrom:
1500 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Mit Fernbedienung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED, LED-Röhre, LED-Tube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 267,63*
€ 267,63*
€ 5,95*
ab € 227,01*
€ 276,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,48*
€ 293,14*
Frei Haus
ab € 246,01*
€ 298,53*
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 300,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.