Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1906 PENDULUM CYLINDER WOOD E27 WD LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4099854092503
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854092503
EAN/GTIN:
     4099854092503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel. Produkteigenschaften: Modernes minimalistisches Design. Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen. Flexible Montagemöglichkeiten. 1,5 m langes Textilkabel. Produktvorteile: Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel. Echtholz. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.).
Weitere Informationen:
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Reflektor:
ohne
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Geeignet für Notlicht:
false
Höhe/Tiefe:
1630.00 mm
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
100.00 mm
Abhängung mitgeliefert:
true
Pendellänge:
1630 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, e27 sockel, e27 sockel ledvance, Abgehängt, Pendel, 1906, Vintage/klassisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 11,19*
1
€ 5,46*
ab € 10,85*
€ 15,74*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 16,01*
4
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 18,19*
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.