Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1906LGL95162,2W/827230VFILMAGE27FS1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854049910
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854049910
EAN/GTIN:
     4099854049910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Lampen, klassische dekorative Lampen mit innovativer LED-"Gluewendel-Magnet"-Technologie. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Lampe aus Glas. Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700 K, 1.800 K. Angenehmes Licht: Warmweiße Komfortlichtfarbe. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume. Dekorative Lampen mit innovativer LED-"Filament-Magnet"-Technologie. Kein Glühfadenhalter: Perfekt für dekorative Installationen. Erhältlich in verschiedenen Kolbenformen und Durchmessern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
14 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
2.2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
150 lm
Lampenlichtausbeute:
68 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
95.00 mm
Länge:
138.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 11,07*
13 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 13,53*
4
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 13,87*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,66*
1
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.