Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CLB40 4.9W 827 FR E14 P LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854049309
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854049309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
LED Lampen, klassische B Kolbenform aus recyceltem plastik. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Besteht aus mindestens 50 % recyceltem Kunststoff (im Verhältnis zum Gesamtgewicht des Kunststoffs). Lebensdauer bis zu 15.000 h. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Die aus recyceltem Kunststoff hergestellte Lampe trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Plastikabfall bei. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Kronleuchter. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0.55
Lampenleistung:
4.9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
37.00 mm
Länge:
96.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
B11
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
138
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
1000
1
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 2,24*
10
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,42*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,66*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,11*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.