Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 865 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD32
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4099854025952
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854025952
EAN/GTIN:
     4099854025952
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in EVG Leuchten. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz. Für besonders homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 75.000 h. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glasröhre. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 66 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe). Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Beleuchtung in industrieller Fertigung. Verkehrszonen und Korridore. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
40 V | 65 V
Nennstrom:
350 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
14 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2100 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
6500 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
27.80 mm
Länge:
1211.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, LED-Röhre, Leuchtstoffröhrenersatz, T8 Retrofit, Leuchtstofflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 14,05*
Lager 4001
100
10
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 15,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 15,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 18,46*
2 Tage
10
1
€ 4,98*
ab € 13,63*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.