Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART OUTD BT SOLAR SPOT RGBTW FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075763883
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075763883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Outdoor Smart Solar Spot & Wegeleuchte. Produkteigenschaften: Solarbetriebene LED-Außenleuchten. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Batterieaufladung mittels Solarzelle. Netzwerkprotokoll: Bluetooth. Schutzart: IP44. Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Tageslichtsensor. Hochwertige Materialien. Flexibel montierbar, auch ohne Verwendung von Erdspießen. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Gärten. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen..
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Geeignet für Seilsystem:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Oberfläche gebürstet:
false
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3 V | 7 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | +40 °C
Max. Systemleistung:
0.60 W
Farbtemperatur:
3000 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
45 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
45 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
245.00 mm
Höhe/Tiefe:
348.00 mm
Länge:
92.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Leuchtenlichtausbeute:
75 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 17,65*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,55*
1
€ 4,98*
ab € 17,02*
€ 23,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,62*
€ 24,48*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.