Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78724024 Herst.-Nr.: 4058075763883 EAN/GTIN: 4058075763883 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Wegeleuchte BT SMART #4058075763883 Outdoor Smart Solar Spot & Wegeleuchte. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Solarbetriebene LED-Außenleuchten. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Batterieaufladung mittels Solarzelle. Netzwerkprotokoll: Bluetooth. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartenstrahler led, gartenstrahler |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 17,65* | € 17,65* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 15,48* | € 21,56* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 17,02* | € 23,93* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 17,67* | € 24,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 19,31* | € 26,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|