Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDPIN19 1,9W/827 230VFR G9 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075757943
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075757943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel G9. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Drei Jahre Garantie. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Shops, Hotels und Gastronomie. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.. Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
16 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
1.9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
180 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
G9
Farbe:
mehrfarbig
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
grau
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
14.00 mm
Länge:
43.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Weitere Suchbegriffe: LED G9, LED Leuchtmittel G9, LED Leuchtmittel Sockel G9, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led leuchtmittel g9 warmweiß, led g9 warmweiß, led g9, LED-lampe, G9 mattiert, Vitrinenlampe, Stiftsockel, LED Glühbirne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 3,67*
11 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,58*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,58*
1
€ 4,98*
ab € 3,37*
€ 5,19*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.