Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART OUTD WIFI ROUND CAMERA DG LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075564480
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075564480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Runde Wandleuchte mit integrierter Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor. Produkteigenschaften: Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Schutzart: IP44. Kamera mit HD Live Bild Übertragung. Built in programable daylight sensor. Lichtstrom: 950 lm. Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit. Anwendungsgebiete: Garagen. Eingangsbereiche. Außenanwendung (IP44). Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein..
Weitere Informationen:
Mit Fußplatte:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
15.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Höhe/Tiefe:
105.00 mm
Länge:
105.00 mm
Durchmesser:
180.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
€ 4,90*
ab € 89,20*
€ 89,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,54*
€ 99,64*
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 104,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,49*
€ 105,06*
€ 4,98*
ab € 86,18*
€ 109,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.