Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDSCLP40GD 4W/827 230V FIL E14 FS1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075435476
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075435476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2700 K) auf Extra Warm White (2200 K). Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80. Dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht. Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich. Einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Gastronomie. Historische Gebäude. Wohnräume. Schiffsbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
25 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2200 K | 2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
45.00 mm
Länge:
78.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 6,39*
4 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 4,37*
€ 6,59*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 7,68*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,57*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.