Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDT265 1W/824 230V FIL E14 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075432819
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075432819
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Drei Jahre Garantie. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Haushaltskühlschränke. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Kleine Designerleuchten. Nähmaschinen. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
10 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
70 lm
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2400 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
26.00 mm
Länge:
65.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 3,50*
11 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 2,41*
€ 4,06*
1
€ 4,98*
ab € 3,16*
€ 4,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.