Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter iMOW 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter iMOW 3
Mähroboter iMOW 3
Mähroboter iMOW 3
Mähroboter iMOW 3
Mähroboter iMOW 3
Mähroboter iMOW 3
Artikel-Nr.:
     400-2744637
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     IA020111400
EAN/GTIN:
     0886661496594
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter

Mähroboter iMOW 3


Mit dem kompakten Rasenroboter STIHL iMOW 3 können Sie im privaten Bereich vollautomatisch kleinere Rasenflächen pflegen. Der Mähroboter arbeitet mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku. Mit 3 freischwingenden Messerklingen des Disc-Cut-Systems wird mittels hoher Klingengeschwindigkeit ein sauberes Schnittbild erzielt.Dank des zuverlässigen Fahrverhaltens des Rasenroboters können Sie Steigungen im Gelände von bis zu 40 % beim Mähen am Hang effizient bearbeiten. Dabei wird auf den Rasenflächen von bis zu 500 m² das Gras vom STIHL iMOW 3 beim gleichzeitigen Mulchen so zerkleinert, dass es direkt wieder als Dünger für den Rasen wirkt.Die Ultraschallsensoren und eine situativ angepasste Geschwindigkeit ermöglichen es, Hindernisse schonend anzufahren, sodass der Rasen bis nahe an das Objekt gemäht wird und der STIHL iMOW 3 bei Kontakt selbständig die Richtung ändert. Intelligente Wendemanöver erlauben das Mähen an Engstellen. Auf unebenem Gelände wird die Geschwindigkeit dank Neigungssensoren angepasst, sodass Sie auch dort ein gleichmäßiges Ergebnis erhalten.Das Bedienfeld mit wenigen Tasten ermöglicht eine einfache Steuerung aller Hauptfunktionen direkt am Mähroboter. Zusätzlich wird die intuitive Steuerung durch die Sprachausgabe unterstützt. Über den LED Backstripe wird der aktuelle Status Ihres Mähroboters angezeigt. Sie können Ihren iMOW 3 jederzeit über Bluetooth oder WLAN mithilfe der MY iMOW App steuern. Über einen Drehknopf lässt sich die Schnitthöhe individuell in verschiedenen Stufen einstellen. Im Mähplan lassen sich Zeitfenster für wöchentliche Pläne definieren, in denen Ihr iMOW 3 von STIHL automatisch aktiv sein darf. Bei Bedarf können Sie Ihren Rasenroboter auch manuell starten. Den Regensensor stellen Sie selbst so ein, dass Rasenflächen auch bei nasser Witterung gemäht werden oder der iMOW 3 pausieren soll. Die Dockingstation dient dem Mähroboter als Basis und zum Laden. Zur Installation benötigen Sie je nach Gartengröße das passende Installations-Kit. STIHL iMOW Mähroboter halten alle gültigen Sicherheitsstandards ein. Dennoch gilt: Der iMOW Mähroboter ist kein Spielzeug. Während der Aktivzeiten des iMOW Mähroboters sind insbesondere Kinder, Zuschauer und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernzuhalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.






Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 879,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,56*
€ 1.046,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,46*
€ 1.038,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,16*
€ 995,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,92*
€ 956,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.