Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter FREELEXO 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter FREELEXO 500
Mähroboter FREELEXO 500
Mähroboter FREELEXO 500
Mähroboter FREELEXO 500
Mähroboter FREELEXO 500
Mähroboter FREELEXO 500
Artikel-Nr.:
     400-2739506
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413935
EAN/GTIN:
     4006825682359
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter

Mähroboter FREELEXO 500


Ein perfekt gepflegter Rasen ist mit dem Einhell FREELEXO 500 kein Problem. Der Mähroboter gehört zur leistungsstarken Einhell Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie ermöglicht. Der FREELEXO ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, darunter die Mähprogramme Multi-Area, Spot Mowing und Second-Area Mowing. Damit mäht er nicht nur die Hauptfläche des Rasens, sondern erreicht auch abgelegene, schwer zugängliche Bereiche sowie Nebenflächen und schneidet den Rasen auf eine Höhe zwischen 30 mm und 60 mm. Neben den Mähprogrammen lassen sich auch minutengenaue Mähzeiten programmieren und einstellen. Die Einstellungen können entweder über die praktische Einhell Connect App vorgenommen werden oder direkt über ein intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LED-Display. Die App kann per Bluetooth oder Wi-Fi eine Verbindung zum Mähroboter herstellen. Aktuellste Firmware-Updates werden ganz automatisch Over-the-Air über Nacht via Wi-Fi-Verbindung auf dem Mäher installiert – ganz ohne USB-Stick. Dank seiner Verbindung mit dem Heimnetzwerk können auch von unterwegs aus Einstellungen vorgenommen werden. Für die Sicherheit des Mähroboters sind verschiedene Sensoren verbaut, wie der Stoß-, Kipp- und Hebesensor. Der Regensensor schützt den Rasen und schickt den Rasenmäher bei Regen automatisch in die Ladestation zurück. Gegen Diebstahl wird der FREELEXO mit einem PIN-Code geschützt. Ganz automatisch fährt der Mähroboter in die Ladestation zurück. Diese ist mit einem ECO-Modus ausgestattet, bei dem sich das Schleifensignal abschaltet, sobald sich der Mäher in der Ladestation befindet. Die Schnitthöhe lässt sich stufenlos und zentral direkt am Gehäuse des Mähroboters einstellen. Der FREELEXO 500 ist mit seinem umfangreichen Installations-Zubehör für Rasenflächen bis zu 500 m² ausgelegt und schafft Steigungen bis zu 35 %. Dank der Schutzklasse IPX5 ist der Mähroboter spritzwassergeschützt und kann dadurch einfach gereinigt werden. Das Installationsequipment beinhaltet 190 Befestigungshaken, 6 Befestigungsschrauben, 3 Verbindungsklemmen und 130 m Begrenzungsdraht. Außerdem werden ein 2,5 Ah Power X-Change Plus Akku, eine Ladestation und 3 Ersatzklingen mitgeliefert.
- Breite: 34,5, - Gewicht: 9,89 kg, - Höhe: 23, - Länge: 56
Mähroboter, 4x Verbindungsklemmen, 3x Ersatzklingen, 190x Befestigungshaken, 130 m Begrenzungsdraht, 2,5 Ah Akku, Ladestation




Weitere Informationen:
Gewicht:
9,89 kg
Länge:
56
Breite:
34,5
Höhe:
23
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher, akku rasenmäher antrieb, akkumäher, rasenmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 427,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,39*
€ 475,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.