Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenleuchte Grow95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenleuchte Grow95
Pflanzenleuchte Grow95
Pflanzenleuchte Grow95
Pflanzenleuchte Grow95
Pflanzenleuchte Grow95
Pflanzenleuchte Grow95
Artikel-Nr.:
     400-2670584
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40006732
EAN/GTIN:
     4005717263256
Suchbegriffe:
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenleuchte

Pflanzenleuchte Grow95


Unsere Pflanzenleuchte ist die optimale Ergänzung für Gewächshausgärtner, die rund um die Uhr in Ihrem Gewächshaus arbeiten möchten.

Gerade Gewächshäuser mit kristallklarem Sicherheitsglas, aber auch mit Hohlkammerplattenverglasung, lassen viel Licht an die Pflanzen. Doch für Jungpflanzen oder für sehr lichthungrige Exemplare, und auch im Frühjahr und Herbst kann auch das zu wenig sein. Dann empfiehlt sich eine Pflanzenleuchte.

Mithilfe unserer Universalhänger können Sie die Pflanzenleuchte Grow95 problemlos über den Pflanzen positionieren und somit für ausreichend Licht sorgen. Die Leuchten vermischen und strahlen alle Wellenlängen von 380 bis 780 nm (sogenannte PAR-Strahlung) aus, was optimale Wachstumsbedingungen für Ihre Pflanzen schafft.

Auch wenn Sie gerne bis in die Dämmerung im Gewächshaus arbeiten möchten, können Sie sich auf unsere Grow95 verlassen, da sie jeden Arbeitsplatz zuverlässig beleuchtet. Das 3 Meter lange Kabel ermöglicht eine flexible Positionierung und kann an jede herkömmliche Steckdose angeschlossen werden. Die Lampe verfügt über einen einfachen Ein-/Ausschalter und kann selbstverständlich auch an eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden.

- Breite: 122, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,85 Kg, - Produktart: Gewächshauszubehör
1 Leuchtmittel (PAR38 mit E27 Fassung), E27 Fassung und An-/Aussschalter, 3 m Zuleitung mit Stecker, Bedienungsnanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,85 kg
Breite:
122
Weitere Suchbegriffe: Gewächshauszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.