Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barset 5-teilig, Kiefer 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barset 5-teilig, Kiefer 40mm
Barset 5-teilig, Kiefer 40mm
Artikel-Nr.:
     400-2664494
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     991699
EAN/GTIN:
     4057622916994
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bistro-Set

Barset 5-teilig, Kiefer 40mm


Stabiles Barset aus massivem Kiefernholz 40mm stark, hell grundiert und lackiert, bestehend aus 4x Barhocker und 1x Bartisch 125x80cm.
- Gewicht: 76 kg, - Material: Kiefer, - Produktart: Barset
1 Bartisch, 4 Barhocker




Weitere Informationen:
Gewicht:
76 kg
Material:
Kiefer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,89*
€ 517,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.