Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fundamentrahmen für Gewächshaus Dahlie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fundamentrahmen für Gewächshaus Dahlie
Fundamentrahmen für Gewächshaus Dahlie
Artikel-Nr.:
     400-2655352
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     24404000
EAN/GTIN:
     4260120345504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus-Fundament
Gewächshausfundament
gewächshaus fundament

Fundamentrahmen für Gewächshaus Dahlie


Ein sinnvolles Zubehör ist der Aluminium-Fundamentrahmen. Wenn Sie Ihr Gewächshaus nicht mit Schrauben und Dübeln befestigen wollen oder keine geeignete Fläche dafür vorhanden ist, sorgt der Fundamentrahmen für eine stabile Verbindungen zwischen Gewächshaus und Untergrund. Der Fundamentrahmen wird kraftschlüssig unter das Bodenprofil eingehakt und wird dann einfach im Erdboden eingegraben. Dadurch entsteht eine sichere, umlaufende Verbindung zum Untergrund. Sparen Sie sich die Zeit und Arbeit für die Erstellung eines Betonfundaments und verwenden Sie den optionalen Aluminium-Fundamentrahmen. Hergestellt aus verrottungsfreiem Aluminium ist das Fundamentrahmen auch nach Jahren noch ohne Rückstände zu entfernen.
- Breite: 2,97, - Farbe: pressblank, - Gewicht: 15 kg, - Höhe: 0,1, - Länge: 4,29, - Material: Aluminium, - Produktart: Fundament-Rahmen

Größe IV



Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Gewicht:
15 kg
Material:
Aluminium
Länge:
4,29
Breite:
2,97
Höhe:
0,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,44*
€ 557,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.