Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKY Junior Wandtank 300l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKY Junior Wandtank 300l
ROCKY Junior Wandtank 300l
ROCKY Junior Wandtank 300l
ROCKY Junior Wandtank 300l
ROCKY Junior Wandtank 300l
Artikel-Nr.:
     400-2654079
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326139
EAN/GTIN:
     4023122292074
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 300 l

ROCKY Junior Wandtank 300l


Jeder Rocky Junior ist aufgrund des Fertigungsverfahrens ein Unikat. Der Behälter verfügt über zwei hochwertige, integrierte Messinggewinde. Zusätzlicher Komfortanschluss für die Wasserentnahme mit dem Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung vor der Frostperiode.
- Breite: 400, - Farbe: hellgrau, - Gewicht: 29 kg, - Höhe: 1190, - Länge: 820, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenspeicher

Farbe lightgranite



Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
29 kg
Material:
PE/HDPE
Länge:
820
Breite:
400
Höhe:
1190
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass, Rocky Junior Wandtank lightgranite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.