Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller Ruka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller Ruka
Teller Ruka
Artikel-Nr.:
     400-2650372
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9720796
EAN/GTIN:
     4066076337736
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller

Teller Ruka


Teller Ruka, Spülmaschinengeeignet, D 20 cm, Klarglas, Einfarbig
- Farbe: Transparent, - Gewicht: 390 g, - Höhe: 2,5, - Material: Glas, - Produktart: Teller, - Serie: White Living

Durchmesser Ø20cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
390 g
Material:
Glas
Höhe:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Teller, speiseteller glas, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.