Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Calypso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne Calypso
Laterne Calypso
Artikel-Nr.:
     400-2650277
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9720993
EAN/GTIN:
     4066076346585
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Laterne Calypso


Laterne Calypso, Haus, Outdoor, H 34,5 cm, B 14 cm
- Breite: 14, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 620 g, - Höhe: 34,5, - Länge: 14, - Material: Metall, - Produktart: Laterne, - Serie: Relaxed Garden

Höhe 34,5cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
620 g
Material:
Metall
Länge:
14
Breite:
14
Höhe:
34,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.