| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2644458 Herst.-Nr.: VM2000080 EAN/GTIN: 8720573879460 |
| |
|
| | |
| Beistelltisch/Tabletttisch 45x45x45cm, Akazie Dieser Beistelltisch/Tabletttisch aus Akazie ist ein praktisches und vielseitiges Möbelstück für Ihr Zuhause, dass sich auch hervorragend für den Außenbereich eignet. Die Tischplatte dient gleichzeitig als Tablett und kann bei Bedarf einfach vom Gestell genommen werden. Dadurch wird das Servieren von Getränken und Snacks zum Kinderspiel. Ein weiterer Vorteil dieses Tisches ist sein klappbares Gestell. Wenn Sie ihn nicht benötigen, können Sie das Gestell leicht zusammenklappen, was Ihnen wertvollen Platz spart und die Lagerung erleichtert. Das hochwertige Akazienholz verleiht dem Tisch eine natürliche und ansprechende Optik, während seine kompakten Abmessungen von 45x45x45 cm perfekt in verschiedene Räume passen. - Breite: 12,5, - Gewicht: 1 g, - Höhe: 80, - Länge: 43,9, - Material: Akazie Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 g | Material: | Akazie | Länge: | 43,9 | Breite: | 12,5 | Höhe: | 80 |
|
| | |
| | | |
| |