Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch 45x45x45, Akazie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch 45x45x45, Akazie
Beistelltisch 45x45x45, Akazie
Artikel-Nr.:
     400-2644457
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     VT2200590
EAN/GTIN:
     8720573909105
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch

Beistelltisch 45x45x45, Akazie


Dieser Beistelltisch aus Akazie ist mit seinen Maßen von 45x45x45 cm perfekt für den Außenbereich geeignet. Er überzeugt nicht nur durch seine Stabilität und Wetterbeständigkeit, sondern auch durch seine praktische Klappfunktion.

Wenn Sie den Tisch nicht benötigen, können Sie ihn einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Mit seinem natürlichen Akazienholz-Look fügt er sich harmonisch in Ihre Außenumgebung ein und bietet eine ideale Ablagefläche für Getränke, Snacks oder Dekorationen im Freien.




- Breite: 45, - Gewicht: 2800 g, - Höhe: 47,5, - Länge: 45, - Material: Akazie





Weitere Informationen:
Gewicht:
2800 g
Material:
Akazie
Länge:
45
Breite:
45
Höhe:
47,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.