Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstuhl Riva, FSC-Teak, 43x47x89cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstuhl Riva, FSC-Teak, 43x47x89cm
Klappstuhl Riva, FSC-Teak, 43x47x89cm
Klappstuhl Riva, FSC-Teak, 43x47x89cm
Artikel-Nr.:
     400-2585370
Hersteller:
     L.C. Wholesaler
Herst.-Nr.:
     100762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Klappstuhl Riva, FSC-Teak, 43x47x89cm


Entdecken Sie diesen zeitlosen Teak-Klappstuhl, der sich perfekt für Ihren Außenbereich eignet. Diese Stühle sind vielseitig einsetzbar und können nach Gebrauch mühelos zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Das Teakholz stammt aus nachhaltiger indonesischer Forstwirtschaft und zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Echtholz (leichte) Farb- und Maserungsabweichungen geben kann.
- Breite: 43, - Gewicht: 3,25 kg, - Höhe: 89, - Länge: 47, - Material: Holz, - Produktart: Klappstuhl
1 Stuhl




Weitere Informationen:
Gewicht:
3,25 kg
Material:
Holz
Länge:
47
Breite:
43
Höhe:
89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.