Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarkugel Marla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarkugel Marla
Solarkugel Marla
Artikel-Nr.:
     400-2585142
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     995534
EAN/GTIN:
     4046806955348
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solarkugel Marla


Erleben Sie die LED-Solarkugel "Marla" - die perfekte Ergänzung für Ihren Außenbereich. Hier sind einige Gründe, warum Sie sich für die "Marla" entscheiden sollten:

Einfache Montage: Die Solarkugel ist schnell und unkompliziert zu installieren.
Wetterbeständig: Mit IP44-Schutzklasse ist die Kugel für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Warmes Licht: Die LEDs sorgen für eine angenehme Lichtfarbe.
Langlebiges Material: Hergestellt aus robustem Kunststoff für eine lange Lebensdauer.
Solarenergie: Die Kugel wird durch Sonnenenergie betrieben und verfügt über einen integrierten Akku.

Verleihen Sie Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse mit der LED-Solarkugel "Marla" eine einladende Atmosphäre. Genießen Sie die Vorteile von umweltfreundlicher Beleuchtung ohne Stromkosten. Bestellen Sie die "Marla" noch heute und lassen Sie Ihren Außenbereich erstrahlen!
- Farbe: weiß/silber, - Produktart: Solarleuchte
1 LED-Solarleuchte
Größe Ø25cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.