Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel mit Stiel
Holsteiner Schaufel mit Stiel
Artikel-Nr.:
     400-2573537
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     MRGF38640
EAN/GTIN:
     4046806252324
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Holsteiner Schaufel mit Stiel


Holsteiner Schaufel mit Stiel, Größe 2, Qualitätsstahl, gehärtet, rot pulverbeschichtet, mit Eschen-Langstiel 130 cm
- Breite: 0,3, - Farbe: rot, - Gewicht: 2 kg, - Höhe: 1,56, - Länge: 0,25, - Material: Stahl, Holz, - Produktart: Schaufel





Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
2 kg
Material:
Stahl, Holz
Länge:
0,25
Breite:
0,3
Höhe:
1,56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.