| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2573508 Herst.-Nr.: G80565A05 EAN/GTIN: 4004353426513 |
| |
|
| | |
| LED Wand- und Deckenleuchte Vittoria Erleuchte dein Zuhause mit unserer modernen und funktionalen LED-Deckenleuchte Vittoria in zeitlosem Weiß. Diese Leuchte kombiniert Energieeffizienz mit einer beeindruckenden Lichtleistung, um deinen Räumen eine angenehme Atmosphäre zu verleihen. Mit einer Leistung von 24 Watt, sorgt sie mit 2400 Lumen für ein helles Licht, das optimal für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet ist. Die Lichtfarbe der LED-Deckenlampe beträgt 3000 Kelvin, was einer warmweißen Lichttemperatur entspricht. Dies schafft eine behagliche und wohnliche Atmosphäre und ist besonders angenehm für Wohn- und Schlafzimmer, aber auch für andere Räume wie Küche, Flur oder Arbeitszimmer. Die Leuchte besticht nicht nur durch ihre hervorragende Lichtqualität, sondern auch durch ihr minimalistisches und modernes Design. Die weiße Oberfläche fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein und erhellt deine Räume auf unauffällige Weise. Darüber hinaus punktet diese LED-Deckenleuchte mit hoher Energieeffizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen verbraucht sie deutlich weniger Strom, was zu Einsparungen bei den Energiekosten führt und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Die Montage der Leuchte ist dank des mitgelieferten Montagematerials und der Anleitung einfach und unkompliziert. Die hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. - Ausführung: kein Schalter, - Breite: 400, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,59 kg, - Höhe: 65, - Länge: 400, - Lampentyp: LED, - Leistung: 24W, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000K, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220-240V Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Größe Ø40cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,59 kg | Material: | Kunststoff/Metall | Länge: | 400 | Breite: | 400 | Höhe: | 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED-Lampe, DeckenLampe, DeckenLeuchte, DeckenBeleuchtung, DeckenLicht, Wohnzimmer, LED, energiesparLeuchte, energiesparend, umweltschonend, langlebig, LEDLampe, LEDLeuchte, LEDLicht, InnenLeuchte, InnenBeleuchtung |
| | |
| |