Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Artikel-Nr.:
     400-2559562
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     SI01000
EAN/GTIN:
     4260280772073
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
westmann mülltonnenbox
mülltonnenbox

Mülltonnenbox


Mülltonnenbox und Gerätebox 5x3 dunkelgrau
Diese robuste Mülltonnenbox aus Stahl bietet Platz für 2 große 240L Mülltonnen. Das 0,3mm starke und galvanisch verzinkte Blech ist wetterfest, langlebig und kratzunempfindlich. Profilversteifungen sowie die feste Konstruktion sorgen für enorme Stabilität und ein top Preis-/Leistungsverhältnis.
Müheloses und sicheres Öffnen des Deckels mithilfe von Gasdruckfedern. Mit integrierten Kettenverbindungen zu den Mülltonnendeckeln.
Extra breite Flügeltüren (BxH 150x127cm) für einfachen Zugang und bequemes Rangieren von Mülltonnen.
Das moderne Pultdach mit seitlich eingearbeiteter Belüftung lässt Regenwasser nach hinten ablaufen und verhindert das Ansammeln von zu viel Schnee.
Universell auch als Lagerraum für Gartengeräte, Spielsachen oder Poolzubehör verwendbar.
Als Bausatz mit bebildeter Aufbauanleitung geliefert.
Inkl. Vorrichtung für Hängeschloss (Schloss nicht enthalten).
- Breite: 172, - Gewicht: 33 kg, - Höhe: 131, - Länge: 100, - Material: Stahl

Größe 100 x 172 x 131cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Material:
Stahl
Länge:
100
Breite:
172
Höhe:
131
Weitere Suchbegriffe: mülltonnenbox verzinkt, Gartenbox, Mülltonneneinhausung, Müllbox, Gartentruhe, Aufbewahrungsbox, Mülltonnenüberdachung, Kunststoffgartenbox, Kunststoffmülltonnenbox, Kunststoffmüllbox; Holzmülltonnenbox, Holzgartenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.