| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2559526 Herst.-Nr.: LB90911 EAN/GTIN: 0081483817507 |
| |
|
| | |
| Lifetime Kühlbox Einfach Bärenstark! Die Neuheit vom weltweit größten Kunststoff-Gerätehäuser Hersteller Lifetime ist jetzt auch bei uns verfügbar! Der Lifetime Cooler ist keine gewöhnliche Kühlbox, sondern weitaus besser. Beim Campen kennen Sie mit Sicherheit das Problem: Immer wieder muss ein Kühlschrank mit zum Zelten oder Camping mitgeschleppt und an Strom angeschlossen werden. Diese Zeiten sind mit dem Premium Lifetime "Cooler" ab heute Geschichte! Beim Einsetzen von Eis sorgt die Kühlbox 5 Tage für kalte Getränke! Diese unglaublich hohe Eisretention verdankt der "Cooler" dem zweischichtigem Urethan, welches wesentlich robuster ist, als vergleichbarer Kunststoff (HDPE). Das hat ganz klar der Grizzly-Test bewiesen! Die Box wurde tagelang in einem Grizzly-Gehege getestet, doch selbst ein ausgewachsener Grizzly konnte gegen diese Kühlbox nichts ausrichten. Aber nicht nur in dieser Hinsicht kann der "Cooler" glänzen. Der stabile und gepolsterte Tragegriff sorgt für einen komfortablen Transport. Flaschengetränke können mit dem integrierten Flaschenöffner geöffnet werden. Abschließbar ist die Kühlbox selbstverständlich mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) - Breite: 55, - Gewicht: 8 kg, - Höhe: 41, - Länge: 33, - Material: Kunststoff Ausführung 26,5L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 kg | Material: | Kunststoff | Länge: | 33 | Breite: | 55 | Höhe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlbox, Cooler, Lifetime, Colesman, Freezer, Kühlschrank, Kühltruhe, Eisbox, Campingbox, Eiskasten, Gefrierschrank, Frigidär, Campingkühlschrank, Camping, Premium, Hochwertig |
| | |
| |