Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genius Trampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genius Trampolin
Genius Trampolin
Genius Trampolin
Genius Trampolin
Genius Trampolin
Artikel-Nr.:
     400-2559445
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP213
EAN/GTIN:
     5021854902130
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

Genius Trampolin


Mit dem Genius Trampolin von TP Toys ist endloser Springspaß für die ganze Familie garantiert!
Dieses Premium-Trampolin ist vollgepackt mit großartigen Designmerkmalen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Das patentierte SurroundSafe System verhindert, dass die Springer mit den Federn in Berührung kommen, während die einzigartige IGLOO-Tür einen lustigen und sicheren Tunnel bietet, durch den man ohne Reißverschluss kriechen kann.
Der robuste Stahlrahmen und die Federn sorgen für eine hervorragende Sprungleistung, die Ihre Kinder nach den Sternen greifen lässt! Die TP Genius Range wird komplett mit Zubehör (Leiter, Abdeckung und Schuhablage) verkauft.
Das Gartentrampolin hält einer Belastung von bis zu 130 kg stand. Das robuste und mit allen Sicherheitsstandards ausgestattete Trampolin sorgt für den einwandfreien Freizeitspaß. Fit bleiben - Das Gartentrampolin eignet sich ideal als Fitnessgerät und bietet die Möglichkeit kurze, aber intensive Bewegungseinheiten durchzuführen. Verbessern Sie auch spielerisch und mit der ganzen Familie Ihre Fitness und Kondition auf dem eigenen Trampolin
- Breite: 427, - Gewicht: 92 kg, - Höhe: 257, - Länge: 427, - Material: Pulverbesch. Stahl

Größe Ø427cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
92 kg
Material:
Pulverbesch. Stahl
Länge:
427
Breite:
427
Höhe:
257
Weitere Suchbegriffe: Trampolin mit Sicherheitsnetz, Sicheres Trampolin, Outdoortrampolin, Trampolin für Kinder, Spielspaß, Trampolinnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,71*
€ 801,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,76*
€ 787,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,07*
€ 733,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.