| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2559435 Herst.-Nr.: WMLG900-B EAN/GTIN: 4260280773292 |
| |
|
| | |
| Feuerstelle inkl. Rauchablass Gemütliche Abende in Ihrem Garten - Westmann Kaminofen Der Westmann Ofen aus pulverbeschichtetem Stahl in Schwarz überzeugt vor allem durch seine Stabilität und Witterungsbeständigkeit. Die stabilen Füße sorgen für einen sicheren Stand und der Schornstein ermöglicht einen problemlosen Abzug des Rauches. Ob Sommer oder Winter, ein Outdoor Kaminofen für Garten oder Terrasse schafft sofort eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für Behaglichkeit. Ideal zum Zusammensitzen mit Familie und Freunden oder für einen romantischen Abend. Das Grillrost befindet sich auf einer Höhe von 15 cm. - Breite: 70, - Gewicht: 20 kg, - Höhe: 160, - Länge: 70, - Material: Stahl Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 kg | Material: | Stahl | Länge: | 70 | Breite: | 70 | Höhe: | 160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerstelle, Kamin, Feuerplatte, Grillplatz, Holzgrill, Heizstrahler, Wärmestrahler, Plancha, Gartenkamin, Terrassenofen, Stahlofen |
| | |
| |