Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550075 Herst.-Nr.: PXMS1 EAN/GTIN: 4015000405065 |
| | | |
|
| | |
| Klebe-Strips Kleben statt Bohren, weiß, 10 Streifen je 20x40mm Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett- und rückstandsfrei sein. Oberflächen am besten mit Wasser, Alkohol oder Reinigungsbenzin vorreinigen. Die Klebe-Strips kräftig auf dem zu verklebenden Gegenstand andrücken, sodass keine Luftblasen zwischen Klebe-Strips und Oberfläche eingeschlossen werden. Anschließend gelbe Schutzfolie abziehen und das Objekt fest auf dem zu befestigenden Untergrund andrücken. Zum Neudekorieren können die Strips einfach und rückstandsfrei entfernt werden. *Nicht empfohlen für die Anwendung auf PTFE (z.B. Teflon®), Silikon oder ähnliche Materialien, alle Arten von Tapeten oder Wandbelägen (diese können sich von der Wand lösen), empfindlichen Oberflächen (Lehmputze oder Dispersionsfarben usw.), nicht-tragfähigen Untergründen und schmutzabweisende beschichteten Oberflächen. - Breite: 98, - Gewicht: 0,024 kg, - Höhe: 4, - Länge: 165, - Produktart: Klebstoff, - Weitere Eigenschaften: gute UV-Beständigkeit 10 Streifen je 20 x 40 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,024 kg | Länge: | 165 | Breite: | 98 | Höhe: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, pritt klebepads, klebepads, klebepads 2kg |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,35* | € 3,53* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,63* | € 3,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,34* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,38* | € 3,57* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,67* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|