| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550045 Herst.-Nr.: P1SK3 EAN/GTIN: 4015000428460 |
| | | |
|
| | |
| Sekundenkleber 100%, transparent, 3g Zur Anwendung den Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung. Teile sofort zusammenfügen und ca. 10 – 80 Sekunden (materialabhängig) zusammendrücken. Den Kleber kühl und trocken lagern. *Dauerhafte Wasserbelastung ausgeschlossen. - Breite: 98, - Gewicht: 0,023 kg, - Härtungszeit: Die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden., - Höhe: 165, - Länge: 16, - Produktart: Klebstoff, - Weitere Eigenschaften: hohe Flexibilität, hohe Schlagfestigkeit, wasserfeste Verklebung D3 nach DIN EN204, gelförmig 1x 3g Tube Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,023 kg | Länge: | 16 | Breite: | 98 | Höhe: | 165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| |