Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapetenkleister Vinyl & Spezial, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tapetenkleister Vinyl & Spezial, transparent
Tapetenkleister Vinyl & Spezial, transparent
Tapetenkleister Vinyl & Spezial, transparent
Tapetenkleister Vinyl & Spezial, transparent
Artikel-Nr.:
     400-2550032
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     MPVS4
EAN/GTIN:
     4057278011104
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
tapetenkleber metylan

Tapetenkleister Vinyl & Spezial, transparent


Mit dem Metylan Tapetenkleister Vinyl & Spezial lässt sich eine Vielzahl an Tapeten zuverlässig und dauerhaft anbringen. So überzeugt der Kleister beim Tapezieren von Vinyltapeten, Struktur- und Prägetapeten sowie Tapeten mit glattem Rücken dank seiner Formel mit Methylcellulose und Kunstharz mit hoher Anfangshaftung und Nassklebkraft. Auch zum Ausrichten von Mustertapeten eignet sich der Tapetenkleister einwandfrei. Er ist ausreichend für bis zu 5 Rollen (26 m²) Tapete und trocknet transparent auf.
Vor dem Auftragen muss sichergestellt werden, dass die Untergründe trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sind. Das Pulver unter kräftigem Rühren in einen Eimer mit kaltem Wasser geben und 1 Minute intensiv weiterrühren. Nach 2-3 Minuten Quellzeit aufrühren und nach weiteren 15 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Metylan Vinyl & Spezial ist nun gebrauchsfertig. Es wird empfohlen, den Tapetenkleister bei einer Temperatur von 18°C aufzutragen.
- Breite: 55, - Gewicht: 0,195 kg, - Höhe: 130, - Länge: 55, - Produktart: Tapetenkleister, - Temperaturbereich: nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C, - Verbrauch: je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 150 - 250 g/m², - Weitere Eigenschaften: gebrauchsfertig nach ca. 15 Minuten, optimale Anstrichstabilität, einfaches Ausrichten
1x 180g Paket
Inhalt 180g



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,195 kg
Länge:
55
Breite:
55
Höhe:
130
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
40
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,42*
3 Tage
414
40
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,00*
1
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,62*
Lager 400
40
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,84*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
1 Stück enthält 180 Gramm (ab € 0,03395* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.