Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter iMOW 6 EVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter iMOW 6 EVO
Mähroboter iMOW 6 EVO
Artikel-Nr.:
     400-2523791
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     IA010111440
EAN/GTIN:
     0886661640577
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter

Mähroboter iMOW 6 EVO


Für das vollautomatische Mähen von großen Rasenflächen im privaten Bereich ist der Rasenroboter STIHL iMOW® 6 EVO mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku eine gute Wahl. Er übernimmt die Rasenpflege vollautomatisch und selbständig. Mit 3 freischwingenden Messerklingen des Disc-Cut Systems können Sie durch die hohe Klingengeschwindigkeit ein sauberes Schnittbild erzielen.

Beim Einsatz auf Rasenflächen mit bis zu 3.000 m² können beim Mulchen, bei dem das Gras zerkleinert wird, um es direkt wieder als Dünger für den Rasen zu verwenden, auch Steigungen im Gelände bis zu 45 % effizient bewältigt werden. Zum Beispiel beim Mähen am Hang spielt der STIHL iMOW® 6 EVO seine Stärken aus. Mit einem Upgrade-Kit sind sogar Steigungen bis zu 60 % möglich. Integrierte Sensoren veranlassen den STIHL iMOW® 6 EVO, bei Kontakt mit einem Hindernis die Richtung zu ändern. Dabei werden Gegenstände mit kontrollierter Geschwindigkeit angefahren, sodass der Rasen bis nahe an das Objekt geschnitten wird. Auch an Engstellen kann durch intelligente Wendemanöver effektiv gemäht werden. Auf unebenem Gelände wird die Geschwindigkeit angepasst, sodass auch dort ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt wird.

Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über das Bedienfeld mit wenigen Drucktasten, zusätzlich unterstützt durch die Sprachausgabe. Der aktuelle Status Ihres Mähroboters wird über den LED Backstripe und über Leuchtmuster der LED-Matrix auf der Gehäuseoberseite angezeigt. Das Tagfahrlicht im LED Frontstripe können Sie in 3 verschiedenen Modi wählen. Mithilfe der MY iMOW® App können Sie Ihren Rasenroboter jederzeit zusätzlich zu Bluetooth® und WLAN über Mobilfunk steuern, wenn Ihr Mähroboter sich außerhalb des Heimbereichs bewegt. Darüber können Sie auch die Schnitthöhe individuell in verschiedenen Stufen einstellen. Zeitfenster für Aktivzeiten in wöchentlichen Plänen lassen sich in einem Mähplan definieren. Außerhalb des Heimbereichs lässt sich per Alarm auch ein Diebstahl orten oder der Standort Ihres Mähroboters ermitteln. Zusätzlich können Sie den iMOW®6 von STIHL bei Bedarf auch manuell starten. Über den individuell einstellbaren Regensensor können Sie festlegen, ob die Rasenfläche bei nasser Witterung gemäht werden soll oder der iMOW® 6 EVO pausiert. Die Dockingstation dient dem Mähroboter als Basis und zum Laden.

Zur Installation benötigen Sie je nach Gartengröße das passende Installations-Kit. STIHL iMOW® Mähroboter halten alle gültigen Sicherheitsstandards ein. Dennoch gilt: Der iMOW® Mähroboter ist kein Spielzeug. Während der Aktivzeiten des iMOW® Mähroboters sind insbesondere Kinder, Zuschauer und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernzuhalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.


- Produktart: Rasenmäher





Weitere Informationen:
Gewicht:
24,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Rasenmähroboter, docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.552,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.552,96*
€ 3.038,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,40*
€ 3.005,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.399,18*
€ 2.855,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,49*
€ 2.774,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.274,37*
€ 2.706,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.