Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter iMOW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter iMOW 6
Mähroboter iMOW 6
Artikel-Nr.:
     400-2523790
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     IA010111430
EAN/GTIN:
     0886661516605
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter

Mähroboter iMOW 6


Der Mähroboter STIHL iMOW® 6 mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku übernimmt die Rasenpflege im privaten Bereich vollautomatisch und selbständig. Der Akku lässt den Rasenmähroboter lange unterbrechungsfrei arbeiten. Mit 3 freischwingenden Messerklingen des Disc-Cut Systems können Sie durch die hohe Klingengeschwindigkeit ein sauberes Schnittbild erzielen.

Beim Mulchen mit dem STIHL iMOW® 6 wird das Gras so zerkleinert, dass es direkt wieder als Dünger für den Rasen verwendet werden kann. Rasenflächen mit bis zu 3.000 m² werden von dem selbstfahrenden Rasenroboter genau wie Steigungen im Gelände bis zu 40 %, zum Beispiel beim Mähen am Hang, effizient bewältigt. Integrierte Sensoren veranlassen den STIHL iMOW® 6, bei Kontakt mit einem Hindernis selbständig die Richtung zu ändern. Dabei werden Gegenstände schonend angefahren. Die Ultraschallsensoren und eine kontrollierte Geschwindigkeit ermöglichen es, dass der Rasen bis nahe an das Objekt geschnitten wird. Auch an Engstellen kann durch intelligente Wendemanöver effektiv gemäht werden. Mithilfe von Neigungssensoren wird die Geschwindigkeit auf unebenem Gelände angepasst, sodass Sie auch dort ein gleichmäßiges Ergebnis erhalten.

Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über das Bedienfeld mit wenigen Drucktasten, zusätzlich unterstützt durch die Sprachausgabe. Der aktuelle Status Ihres Mähroboters wird über den LED Backstripe angezeigt. Das Tagfahrlicht im LED Frontstripe können Sie in 3 verschiedenen Modi wählen. Mithilfe der MY iMOW® App können Sie Ihren Rasenroboter jederzeit über Bluetooth® oder WLAN steuern. Darüber können Sie auch die Schnitthöhe individuell in verschiedenen Stufen einstellen. Zeitfenster für Aktivzeiten in wöchentlichen Plänen lassen sich in einem Mähplan definieren. Zusätzlich können Sie den iMOW®6 von STIHL bei Bedarf auch manuell starten. Dank des individuell einstellbaren Regensensors können Sie entscheiden, ob die Rasenfläche bei nasser Witterung gemäht werden soll oder der iMOW® 6 pausiert. Die Dockingstation dient dem Mähroboter als Basis und zum Laden.

Zur Installation benötigen Sie je nach Gartengröße das passende Installations-Kit. STIHL iMOW® Mähroboter halten alle gültigen Sicherheitsstandards ein. Dennoch gilt: Der iMOW® Mähroboter ist kein Spielzeug. Während der Aktivzeiten des iMOW® Mähroboters sind insbesondere Kinder, Zuschauer und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernzuhalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.


- Produktart: Rasenmäher





Weitere Informationen:
Gewicht:
24,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Rasenmähroboter, docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.115,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,41*
€ 2.517,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,90*
€ 2.490,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.984,30*
€ 2.361,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,07*
€ 2.287,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,46*
€ 2.211,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.