Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter iMOW 5 EVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter iMOW 5 EVO
Mähroboter iMOW 5 EVO
Artikel-Nr.:
     400-2523789
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     IA010111410
EAN/GTIN:
     0886661640560
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter

Mähroboter iMOW 5 EVO


Der Rasenroboter STIHL iMOW® 5 EVO unterstützt Sie vollautomatisch bei der Rasenpflege von mittelgroßen Rasenflächen im privaten Bereich. Angetrieben von einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku erzielen die 3 freischwingenden Messerklingen des Disc-Cut Systems mittels hoher Klingengeschwindigkeit ein sauberes Schnittbild in kürzeren Aktivzeiten im Vergleich zum STIHL iMOW® 5.

Mit dem Rasenroboter können Sie beispielsweise am Hang mähen und gleichzeitig mulchen. Dabei wird das Gras so zerkleinert, dass es direkt wieder als Dünger für den Rasen verwendet werden kann. Durch das zuverlässige Fahrverhalten des Mähroboters iMOW® 5 EVO lassen sich Rasenflächen mit bis zu 1.500 m² und Steigungen im Gelände von bis zu 45 % effizient bewältigen. Das optionale Upgrade Kit ermöglicht es Ihrem iMOW® sogar, in Steigungen bis zu 60 % zu arbeiten.

Die Ultraschallsensoren und eine kontrollierte Geschwindigkeit ermöglichen es, Hindernisse schonend anzufahren, sodass der Rasen bis nahe an das Objekt gemäht wird und der STIHL iMOW® 5 EVO bei Kontakt selbständig die Richtung ändert. Intelligente Wendemanöver ermöglichen das Mähen an Engstellen. Mithilfe von Neigungssensoren wird die Geschwindigkeit auf unebenem Gelände angepasst.

Das Bedienfeld ermöglicht eine einfache Bedienung über wenige Drucktasten. Zusätzlich wird die intuitive Steuerung durch die Sprachausgabe unterstützt. Über den LED Backstripe und durch Leuchtmuster der LED Matrix auf der Oberseite wird der aktuelle Status angezeigt. Das LED Frontstripe bietet Tagfahrlicht in 3 verschiedenen Modi. Sie können Ihren Mähroboter iMOW® 5 Evo jederzeit über Bluetooth®, WLAN oder, wenn Ihr Mähroboter sich außerhalb des Heimbereichs bewegt, über Mobilfunk mit Hilfe der MY iMOW® App steuern. Außerhalb des Heimbereichs lassen sich über das Mobilfunk-Modul auch per Alarm ein Diebstahl orten und der Standort Ihres selbstfahrenden Rasenmähers ermitteln. Zusätzlich können Sie über die App auch die Schnitthöhe individuell in verschiedenen Stufen einstellen. Im Mähplan definieren Sie Zeitfenster für wöchentliche Pläne, in denen Ihr iMOW® 5 EVO von STIHL selbstständig aktiv ist. Bei Bedarf können Sie Ihren Rasenroboter auch manuell starten. Mit Hilfe des Regensensors kann individuell eingestellt werden, ob auch bei nasser Witterung gemäht oder pausiert werden soll. Die Dockingstation dient dem Mähroboter als Basis und zum Laden.

Zur Installation benötigen Sie je nach Gartengröße das passende Installations-Kit. STIHL iMOW® Mähroboter halten alle gültigen Sicherheitsstandards ein. Dennoch gilt: Der iMOW® Mähroboter ist kein Spielzeug. Während der Aktivzeiten des iMOW® Mähroboters sind insbesondere Kinder, Zuschauer und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernzuhalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.


- Produktart: Rasenmäher





Weitere Informationen:
Gewicht:
26,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.027,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,37*
€ 2.412,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,32*
€ 2.387,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,11*
€ 2.267,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.847,38*
€ 2.198,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,16*
€ 2.131,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.