Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneider
Fliesenschneider
Artikel-Nr.:
     400-2518406
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX790108
EAN/GTIN:
     4035300023929
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider

Fliesenschneider


Fliesenschneider 800 mm Verstärkte Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 1,8 mm), leichtgängige Schneidvorrichtung durch Kugellager, langer und robuster Drei-Komponentengriff, Verlängerungsstangen aus robustem Stahl an den Seiten für mehr Auflagefläche großer Fliesen, für Fliesen und Platten bis 800 mm und 14 mm Stärke, mit Wolframcarbid-Rad 22 x 6 x Ø 6 mm stark, mit verstellbarem Anschlagwinkel, max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 565 x 565 mm, Ersatzrad: COXT790122, COXT790123, zum exakten Zuschneiden von Wand- und Bodenfliesen


Ausführung 800mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
9,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.