Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nager GNA 18V-16 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Nager GNA 18V-16 E
Akku-Nager GNA 18V-16 E
Akku-Nager GNA 18V-16 E
Akku-Nager GNA 18V-16 E
Akku-Nager GNA 18V-16 E
Akku-Nager GNA 18V-16 E
Artikel-Nr.:
     400-2515481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601529600
EAN/GTIN:
     4059952634067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
akku-nibbler bosch
akku knabber

Akku-Nager GNA 18V-16 E


Akku-Nager GNA 18V-16 E, Der Akku-Nager GNA 18V-16 E liefert dank seines effizienten bürstenlosen Motors dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Er ist perfekt ausbalanciert und durch sein geringes Gewicht und einen schmalen Griffumfang von nur 156 mm leicht zu handhaben. Mit seinem robusten und hochwertigen Design, wartungsfreien Bauteilen und einem kraftvollen bürstenlosen Motor kombiniert dieser Nager Top-Leistung und ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer. Dieser kraftvolle Nager eignet sich zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der Nager schneidet Metall bis zu einer Tiefe von 1,6 mm und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 40 mm. Für erhöhten Anwenderschutz ist er mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet. Karton
- Gewicht: 1,71 kg, - Produktart: Nager
im Karton




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,71 kg
Weitere Suchbegriffe: Nager (Akku), Akku-Nager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 393,80*
€ 435,75*
1 Tag
5
€ 14,50*
ab € 400,12*
€ 438,19*
19 Tage
12
Frei Haus
ab € 405,89*
€ 444,97*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 387,23*
€ 446,87*
Lager 400
8
Frei Haus
ab € 526,48*
€ 565,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,04*
€ 672,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,81*
€ 661,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,91*
€ 644,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,80*
€ 636,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608639902
ab € 86,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.