Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlochbohrlehrenset 5-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlochbohrlehrenset 5-tlg.
Taschenlochbohrlehrenset 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     400-2515020
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     758600
EAN/GTIN:
     4009317586005
Suchbegriffe:
Taschenloch Bohrschablone
Taschenloch
Taschenloch bohren
Eckverbindung bohren

Taschenlochbohrlehrenset 5-tlg.


Mit der 5-teiligen kwb Taschenloch Bohrschablone gelingt jede Eckverbindung, sogar auf Gehrung können Holzbretter verbunden werden. Die Bohrschablone ist für eine Fülle von Brettstärken einsetzbar, weil sie für Dicken von 12…38 mm konzipiert wurde. Durch die kompakte Bauform ist die Bohrschablone vielseitig einsetzbar. Daher eignet sie sich hervorragend für kleinere und mittlere Möbelprojekte, Regalbau und sogar für Reparaturen. Durch das metallische Druckstück und die kompakte Bauform kann die Taschenbohrlehre mit jeder gängigen Schraubzwinge gespannt werden. Die richtige Bohrtiefe wird mittels des auf dem Holzbohrer einstellbaren Tiefenstopps erreicht. Mit dem Sechskantstift-Schlüssel wird der Tiefenstopp auf dem Holzbohrer gespannt. Arbeiten wie die Profis - stabile Eckverbindungen schnell und einfach selbst herstellen. Dazu werden handelsübliche Schrauben der entsprechenden Längen mit flachem Kopf verwenden.
- Breite: 14,5, - Gewicht: 250 g, - Höhe: 25,5, - Länge: 3





Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Länge:
3
Breite:
14,5
Höhe:
25,5
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,90*
€ 26,03*
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,46*
€ 26,04*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 33,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,84*
€ 50,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.