| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2733957-BP Herst.-Nr.: 758600 EAN/GTIN: 4009317586005 |
| |
|
| | |
| kwb Bohrschablone 758600 5 St.
Taschenloch Bohrschablone 5tlg
Für Brettdicken von 12 – 38 mm Bestehend aus 5 Teilen! Bohrtiefe variable mit Tiefenstopp einstellbar
Die kwb Taschenloch Bohrschablone besteht aus 5 Teilen: Taschen-Bohrlehre, Holzbohrer, Tiefenstopp, Schraubendreher-Bit und ein Sechskantstift-Schlüssel. Das Grundmaterial der Bohrlehre ist aus gehärtetem Kunststoff hergestellt. Zudem ist sie mit einer Bohrbuchse aus Metall ausgestattet. Durch das metallische Druckstück und die kompakte Bauform kann die kwb Taschenbohrlehre mit jeder gängigen Schraubzwinge gespannt werden. Die richtige Bohrtiefe wird mittels des auf dem Holzbohrer einstellbaren Tiefenstopps erreicht. Mit dem Sechskantstift-Schlüssel wird der Tiefenstopp auf dem Holzbohrer gespannt. Der Bohrwinkel beträgt 15°. Mit der Bohrschablone können Holzbretter mit einer Standarddicke von 12, 19, 27 und 38 mm verarbeitet werden.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Produkt-Art: | Bohrschablone |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,07* | € 26,06* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,52* | € 26,07* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,73* | € 32,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,87* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,746* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|