Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpuder 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbpuder 100g
Farbpuder 100g
Artikel-Nr.:
     400-2515009
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     925320
EAN/GTIN:
     4009319253202
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
schlagschnurfarbe blau
schlagschnurkreide

Farbpuder 100g



- Breite: 5,5, - Gewicht: 130 g, - Höhe: 20, - Länge: 5

Farbe blau



Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Länge:
5
Breite:
5,5
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Farbe für Schlagschnurgeräte; Schlagschnurgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,23*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0331* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.