Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBUS Gartentank 1000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBUS Gartentank 1000L
CUBUS Gartentank 1000L
CUBUS Gartentank 1000L
CUBUS Gartentank 1000L
Artikel-Nr.:
     400-2513187
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326040
EAN/GTIN:
     4023122278788
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

CUBUS Gartentank 1000L


Für oberirdische Aufstellung im Garten oder im Keller Großes Speichervolumen Erweiterbar 3 Gewindeanschlüsse 19 mm (3/4") zur Wasserentnahme: für den Auslaufhahn (Zubehör), das Universal-Schlauchset (Zubehör) oder einfach zur Restentleerung vor der Frostperiode
- Breite: 800, - Gewicht: 26 kg, - Höhe: 1840, - Länge: 800, - Material: PE/HDPE, - Produktart: Regenwasser-Tank

Farbe dunkelgrün



Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Material:
PE/HDPE
Länge:
800
Breite:
800
Höhe:
1840
Weitere Suchbegriffe: regenfass 1000 l, regenfass, Cubus Gartentank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.