Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Aluminium-Solardusche, 38l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Aluminium-Solardusche, 38l
Premium-Aluminium-Solardusche, 38l
Premium-Aluminium-Solardusche, 38l
Premium-Aluminium-Solardusche, 38l
Premium-Aluminium-Solardusche, 38l
Premium-Aluminium-Solardusche, 38l
Artikel-Nr.:
     400-2512208
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     DSALP38B
EAN/GTIN:
     8412081318677
Suchbegriffe:
Campingdusche
Gartendusche
gartendusche

Premium-Aluminium-Solardusche, 38l


Aluminium-Solardusche Luxe 38 l - mit Fuß-Wasserhahn - Höhe 215 cm
- Breite: 18, - Farbe: grau, - Gewicht: 13 kg, - Höhe: 215, - Länge: 28, - Material: Aluminium, - Produktart: Aluminium-Solardusche Luxe
Aluminium-Solardusche Luxe, Fuß-Wasserhahn




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
13 kg
Material:
Aluminium
Länge:
28
Breite:
18
Höhe:
215
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Solardusche Luxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,25*
€ 742,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,62*
€ 737,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,86*
€ 726,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,32*
€ 697,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.