Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkrone 1 1/4" Ø 62mm 450mm PowerLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkrone 1 1/4" Ø 62mm 450mm PowerLine
Diamant-Nass-Bohrkrone 1 1/4" Ø 62mm 450mm PowerLine
Artikel-Nr.:
     400-2508770
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36E06200
EAN/GTIN:
     4026851018250
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 62 mm

Diamant-Nass-Bohrkrone 1 1/4" Ø 62mm 450mm PowerLine



- Breite: 6,2, - Gewicht: 1,5 kg, - Höhe: 6,2, - Länge: 52,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
52,5
Breite:
6,2
Höhe:
6,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 82,54*
€ 113,76*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 96,88*
€ 120,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,48*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.