Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrkrone trocken 50 mm EFB 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenbohrkrone trocken 50 mm EFB 68
Fliesenbohrkrone trocken 50 mm EFB 68
Artikel-Nr.:
     400-2508755
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38205000
EAN/GTIN:
     4026851018007
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
HM-Fliesenbohrkrone

Fliesenbohrkrone trocken 50 mm EFB 68



- Breite: 8, - Gewicht: 0,3 kg, - Höhe: 14, - Länge: 8





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
8
Breite:
8
Höhe:
14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,88*
€ 72,44*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 60,26*
€ 78,47*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662H000
ab € 201,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.