Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

END 40 A Akku-Diamantbohrmaschine ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
END 40 A Akku-Diamantbohrmaschine ohne Akku
END 40 A Akku-Diamantbohrmaschine ohne Akku
Artikel-Nr.:
     400-2508740
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     030A2000
EAN/GTIN:
     4026851019103
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

END 40 A Akku-Diamantbohrmaschine ohne Akku


im Koffer, Adapter M12x1,5/ 1/ /2"i, Montagewerkzeug
- Breite: 20, - Gewicht: 4,4 kg, - Höhe: 61, - Länge: 45





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Länge:
45
Breite:
20
Höhe:
61
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,72*
€ 465,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,19*
€ 467,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,49*
€ 476,46*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 418,87*
€ 493,43*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583E000
ab € 139,49*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35123000
ab € 15,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35124000
ab € 15,63*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583A000
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.