Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farica LED Wand- und Deckenleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farica LED Wand- und Deckenleuchte weiß
Farica LED Wand- und Deckenleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     400-2505894
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G99770A05
EAN/GTIN:
     4004353410406
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Farica LED Wand- und Deckenleuchte weiß


Die vielseitig einsetzbare Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen. Sie überzeugt durch ihr nüchternes Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Farica passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken.Diese Leuchte ist mit energiesparender und langlebiger LED-Technik ausgestattet. Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Breite: 220, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,316 kg, - Höhe: 50, - Länge: 220, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe 22x22cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,316 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
220
Breite:
220
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.