Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bano Wand-Spot schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bano Wand-Spot schwarz matt
Bano Wand-Spot schwarz matt
Artikel-Nr.:
     400-2505851
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99868/76
EAN/GTIN:
     4004353413469
Suchbegriffe:
wand-leuchte
wand-lampe
beleuchtung
wandlampeeuchte

Bano Wand-Spot schwarz matt


Durch die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten sind Spots eine beliebte Alternative zu den feststehenden Wand- und Deckenleuchten. Mit dem gebündelten Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum ausleuchten. Der Wandstrahler Bano unterstützt Dich bei der Umsetzung Deiner Beleuchtungslösung. Ob an Wänden oder Decken - die Installation ist überall da, wo ein Stromanschluss vorhanden ist, problemlos möglich. Dieser Wandstrahler vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. "Neo Retro" heißt der Trend, der die Kombination von Retro- und modernen Designelementen beschreibt. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel.
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 175, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz matt, - Fassungsart: E14, - Gewicht: 0,366 kg, - Höhe: 90, - Länge: 135, - Lampentyp: D45, - Leistung: 40,0, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall, - Produktart: Strahler, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Gewicht:
0,366 kg
Material:
Metall
Länge:
135
Breite:
175
Höhe:
90
Weitere Suchbegriffe: innen, wandlampeampe, dekorative, vintage, wandlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.