Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erena Standleuchte Metall/Holz H150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erena Standleuchte Metall/Holz H150cm
Erena Standleuchte Metall/Holz H150cm
Artikel-Nr.:
     400-2505827
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94556/01
EAN/GTIN:
     4004353413025
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Erena Standleuchte Metall/Holz H150cm


Dekorativ wie praktisch ist die Leseleuchte Erena eine schöne Ergänzung für Deinen Wohnraum. Sie kann als Beleuchtung zum Lesen oder zur Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Die helle Farbgebung gibt ein Gefühl von Leichtigkeit. Das klassische Design fusioniert harmonisch mit natürlichen Elementen. Soft Interieur steht außerdem für softe Farbtöne und entspringt dem Trend des "Slow Movements". Mit Leuchten aus diesem Konzept Hole Dir das erfrischende Gefühl des Frühlings nach Hause. Die Verwendung des Werkstoffs [b]Holz[/b] lässt eine attraktive Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen.Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Der Fußschalter gestattet ein bequemes Schalten Leseleuchte. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich individuell einstellbar. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 1,8 Meter.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

PRAKTISCHER FUSSSCHALTER - Diese Leuchte ist mit einem einfach zu bedienenden Fußschalter ausgestattet. Weder Kabelziehen noch Bücken notwendig: einfaches Ein- und Ausschalten mit dem Fuß möglich.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

SOFT INTERIEUR: sanfte Farbtöne in wunderschönem Design - inspiriert vom Trend des "Slow Movements" - schlichte Farbgestaltung rundet das verträumte Design ab
- Ausführung: Fußschalter, - Breite: 350, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: rot, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 3,088 kg, - Höhe: 1500, - Länge: 250, - Lampentyp: A60, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Stehleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Farbe rot



Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
3,088 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
250
Breite:
350
Höhe:
1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.