Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Annice Tischleuchte schwarz matt/messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Annice Tischleuchte schwarz matt/messing
Annice Tischleuchte schwarz matt/messing
Artikel-Nr.:
     400-2505817
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94604/78
EAN/GTIN:
     4004353412516
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Annice Tischleuchte schwarz matt/messing


Die Tischleuchte Annice lässt sich auf vielfältige Weise in den Wohnbereich integrieren, sei es als stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Nachttisch oder als Akzentbeleuchtung im Wohnzimmer. Die hervorragend verarbeiteten [b]Textilien[/b] sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Tropfenlampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Der Schnurzwischenschalter ermöglicht ein bequemes Schalten der Tischleuchte. Die Tischleuchte hat ein Zuleitungskabel von etwa 1,5 Metern in der Länge.

PRAKTISCHER SCHALTER AM KABEL - Den Schalter dieser Leuchte hast Du jederzeit griffbereit, denn er ist praktischerweise direkt am Kabel platziert. Einfaches Ein- und Ausschalten jederzeit möglich.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

HOMELY TEXTILE: Gemütlichkeit für Zuhause - lichtdurchlässige Struktur für ein einzigartiges Lichtbild - Wohnlichkeit und Wärme sind garantiert
- Ausführung: Schnurzwischenschalter, - Breite: 230, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz matt/messing gebürstet, - Gewicht: 2,686 kg, - Höhe: 520, - Länge: 430, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil, - Produktart: Tischleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt/messing gebürstet
Gewicht:
2,686 kg
Material:
Metall/Textil
Länge:
430
Breite:
230
Höhe:
520
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led brilliant, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, beleuchtung, tisch-leuchte, tisch-lampe, nachttisch-leuchte, nacht-tischlampe, schreibtisch-leuchte, schreibtisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.